大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全88種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
88種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42519583
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519592
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519601
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519617
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519626
M2×13
1箱(3500個)
M2
40
13
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519635
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519644
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519653
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519662
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519671
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519687
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519696
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519714
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519723
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519732
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519741
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519757
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519766
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519775
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519784
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519793
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519802
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519811
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519827
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519836
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42519845
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519854
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519863
M4×6
1箱(2200個)
M4
18
6
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519872
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519881
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519897
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519906
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519915
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519924
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519933
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519942
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42519951
M5×8
1箱(1000個)
M5
16
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519967
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519976
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519985
M5×14
1箱(800個)
M5
16
14
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519994
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520003
M5×30
1箱(600個)
M5
16
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520012
M6×10
1箱(600個)
M6
14
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520021
M6×16
1箱(450個)
M6
14
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43539632
M2×3
1箱(12000個)
M2
40
3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43539641
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43539657
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43539675
M2×15
1箱(2500個)
M2
40
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43539684
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43539693
M2×18
1箱(2200個)
M2
40
18
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧