大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全101種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
十字穴番号
1
2
3
内容量
選択してください
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
101種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42520037
M2×3
1箱(12000個)
M2
40
3
1
(最大)2.00/(最小)1.90
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520046
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
1
(最大)2.00/(最小)1.90
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520055
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
1
(最大)2.00/(最小)1.90
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520064
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
1
(最大)2.00/(最小)1.90
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520073
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
1
(最大)2.00/(最小)1.90
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520082
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
1
(最大)2.00/(最小)1.90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520091
M2×14
1箱(3000個)
M2
40
14
1
(最大)2.00/(最小)1.90
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520116
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
1
(最大)2.00/(最小)1.90
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520125
M2×18
1箱(2200個)
M2
40
18
1
(最大)2.00/(最小)1.90
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520134
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
1
(最大)2.30/(最小)2.20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520143
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
1
(最大)2.30/(最小)2.20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520152
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
1
(最大)2.30/(最小)2.20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520161
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
1
(最大)2.30/(最小)2.20
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520177
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
1
(最大)2.50/(最小)2.40
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520204
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
1
(最大)2.60/(最小)2.50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520213
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
1
(最大)2.60/(最小)2.50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520222
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
1
(最大)2.60/(最小)2.50
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520231
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
1
(最大)2.60/(最小)2.50
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520247
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
1
(最大)2.60/(最小)2.50
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520256
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
1
(最大)2.60/(最小)2.50
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520265
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
1
(最大)2.60/(最小)2.50
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520274
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520283
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520292
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520301
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520317
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520326
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520335
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520344
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520353
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520362
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520414
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520423
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520432
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
20
14
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520441
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520457
M4×6
1箱(2200個)
M4
18
6
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520466
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520475
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520484
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520493
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520527
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520536
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520545
M5×6
1箱(1000個)
M5
16
6
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520554
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520563
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520572
M5×18
1箱(600個)
M5
16
18
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520581
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42520597
M6×10
1箱(600個)
M6
14
10
3
(最大)6.00/(最小)5.85
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43540061
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
1
(最大)2.00/(最小)1.90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43540077
M2×15
1箱(2500個)
M2
40
15
1
(最大)2.00/(最小)1.90
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧