大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(316L)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
14
材質
SUS316L
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42520633
M4×14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧