大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42520712
M4×6
1箱(2000個)
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520721
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520737
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520746
M4×20
1箱(500個)
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧