大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42520773
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520782
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520791
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520807
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520816
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520825
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520834
M2×20
1箱(2000個)
M2
40
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42520843
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520852
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520861
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42520877
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520886
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520895
M2.5×16
1箱(1800個)
M2.5
28
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520904
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520913
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520922
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520931
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520947
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520956
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520965
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520974
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520983
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520992
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521001
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521017
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521026
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521035
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521044
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521053
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521062
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521071
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521087
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521096
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521105
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521114
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42521123
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521132
M3.5×5
1箱(3500個)
M3.5
20
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521141
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
20
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521157
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521166
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521175
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521184
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521193
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521202
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
20
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42521211
M4×6
1箱(2200個)
M4
18
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521227
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521236
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521245
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521254
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521263
M4×15
1箱(1200個)
M4
18
15
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧