大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全131種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
131種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42521561
M2×3
1箱(12000個)
M2
40
3
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521577
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521586
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521595
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521604
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521613
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521622
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521631
M2×14
1箱(3000個)
M2
40
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521647
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521656
M2×20
1箱(2000個)
M2
40
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521665
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
32
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521674
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521683
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521692
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521701
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521717
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521726
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521735
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521744
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
32
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521753
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
28
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521762
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521771
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521787
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521796
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521805
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521814
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
28
14
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521823
M2.5×16
1箱(1800個)
M2.5
28
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521832
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521841
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521857
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521866
M2.6×7
1箱(4000個)
M2.6
28
7
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521875
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521884
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521893
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521902
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521911
M2.6×15
1箱(2000個)
M2.6
28
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521927
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521936
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521945
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521954
M2.6×25
1箱(1000個)
M2.6
28
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521963
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521972
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521981
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42521997
M3×7
1箱(2500個)
M3
24
7
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42522006
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42522015
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42522024
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42522033
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42522042
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42522051
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧