大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全128種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
128種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42523144
M2×3
1箱(12000個)
M2
40
3
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42523153
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523162
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523171
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523187
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523196
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523205
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42523214
M2×14
1箱(3000個)
M2
40
14
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523223
M2×18
1箱(2200個)
M2
40
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523232
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
32
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523241
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523257
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523266
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523275
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523284
M2.3×18
1箱(2000個)
M2.3
32
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523293
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
28
4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523302
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523311
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523327
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523336
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523345
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523354
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523363
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523372
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523381
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523397
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523406
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523415
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523424
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523433
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523442
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523451
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523467
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523476
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523485
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523494
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523503
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523512
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42523521
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523537
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523546
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523555
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523564
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523573
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523582
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523591
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523607
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42523616
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
20
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523625
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42523634
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧