大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42524151
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524167
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524176
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524185
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524194
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524203
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524212
M2×20
1箱(2000個)
M2
40
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524221
M2×25
1箱(1500個)
M2
40
25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524237
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524246
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524255
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524264
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524273
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
32
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42524282
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42524291
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524307
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524316
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524325
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524334
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524343
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524352
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524361
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524377
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524386
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524395
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524404
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524413
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524422
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524431
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524447
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524456
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524465
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524474
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524483
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524492
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524501
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524517
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524526
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524535
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42524544
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
20
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524553
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524562
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524571
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42524587
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524596
M4×6
1箱(2200個)
M4
18
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524605
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524614
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524623
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524632
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524641
M4×15
1箱(1200個)
M4
18
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧