大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42524833
M2×3
1箱(12000個)
M2
40
3
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524842
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524851
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524867
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524876
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524885
M2×18
1箱(2200個)
M2
40
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42524894
M2×20
1箱(2000個)
M2
40
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524903
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524912
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524921
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524937
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524946
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524955
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42524964
M2.3×18
1箱(2000個)
M2.3
32
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524973
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524982
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42524991
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525007
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525016
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525025
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525034
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525043
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42525052
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525061
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42525077
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525086
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525095
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525104
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525113
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525122
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525131
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525147
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525156
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525165
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525174
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525183
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525192
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525201
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42525217
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
20
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525226
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525235
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525244
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525253
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
20
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525262
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525271
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
20
18
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525287
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525296
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525305
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525314
M4×6
1箱(2200個)
M4
18
6
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42525323
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧