大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42526495
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526504
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526513
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526522
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526531
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526547
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526556
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526565
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526574
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526583
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43542161
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542177
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43542186
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧