大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42526592
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526601
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526617
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42526626
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526635
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526644
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42526653
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43542247
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542256
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542265
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42526662
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
42526671
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧