大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42526723
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526732
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526741
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526757
M4×10
1箱(900個)
M4
0.7
10
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526766
M4×12
1箱(900個)
M4
0.7
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526775
M4×16
1箱(700個)
M4
0.7
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526784
M4×20
1箱(600個)
M4
0.7
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42526793
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43542895
M4×30
1箱(400個)
M4
0.7
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧