大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42527213
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527222
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527231
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527247
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
6
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527256
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527265
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527274
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527283
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527292
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527301
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527317
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527326
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527335
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527344
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527353
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527362
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42527371
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527387
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧