大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42527992
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528001
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528017
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528026
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
8
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528035
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528044
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528053
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528062
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528071
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528087
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528096
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528105
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528114
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528123
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528132
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528141
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528157
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528166
M6×10
1箱(600個)
M6
10
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528175
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528184
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧