大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42528193
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528202
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
5
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528211
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
6
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528227
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
8
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528236
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
10
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528245
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
12
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528254
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528263
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528272
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528281
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528297
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528306
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528315
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528324
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528333
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528342
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
6
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528351
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
10
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528367
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
12
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528376
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528385
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528394
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528403
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528412
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528421
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528437
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528446
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528455
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528464
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528473
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528482
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528491
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528507
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528516
M4×55
1箱(400個)
M4
55
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528525
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528534
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528543
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528552
M5×14
1箱(800個)
M5
14
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528561
M5×15
1箱(700個)
M5
15
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528577
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528586
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528595
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528604
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528613
M6×10
1箱(600個)
M6
10
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528622
M6×12
1箱(600個)
M6
12
3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528631
M6×14
1箱(500個)
M6
14
3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528647
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528656
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528665
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528674
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528683
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧