大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
全59種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
十字穴番号
1
2
3
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(8000個)
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42528902
M2×5
1箱(8000個)
M2
5
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528911
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528927
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528936
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528945
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528954
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528963
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528972
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42528981
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42528997
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529006
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
6
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529015
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
8
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529024
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
12
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529033
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
16
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529042
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529051
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529067
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529076
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529085
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529094
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529103
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529112
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529121
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529137
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529146
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529155
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529164
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529173
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529182
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529191
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529216
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529225
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529234
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529243
M5×14
1箱(800個)
M5
14
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529252
M5×15
1箱(700個)
M5
15
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529261
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529277
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529286
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529295
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529304
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529313
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529322
M5×45
1箱(350個)
M5
45
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529331
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529347
M6×10
1箱(600個)
M6
10
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529356
M6×12
1箱(600個)
M6
12
3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529365
M6×14
1箱(500個)
M6
14
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529374
M6×15
1箱(500個)
M6
15
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529383
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529392
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529401
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧