大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
6
8
9
10
12
14
16
20
25
35
50
55
十字穴番号
2
3
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42529496
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529505
M3×8
1箱(2200個)
M3
9
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529514
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42529523
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42529532
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529541
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529557
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529566
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529575
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42529584
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529593
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42529602
M4×55
1箱(400個)
M4
55
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42529611
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529627
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529636
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529645
M5×14
1箱(800個)
M5
14
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42529654
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529663
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529672
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42529681
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529697
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529706
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529715
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529724
M6×50
1箱(200個)
M6
50
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧