(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/三価ステンコート)(小箱)

(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/三価ステンコート)(小箱) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/三価ステンコート)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM6頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理三価ステンコート十字穴番号3寸法d(mm)(最大)5.97/(最小)5.82寸法K(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(Φmm)10.5
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42529733M6×161箱(450個)16
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529742M6×251箱(500個)25
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529751M6×301箱(400個)30
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529767M6×351箱(300個)35
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529776M6×451箱(250個)45
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529785M6×501箱(200個)50
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529794M6×701箱(120個)70
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする