大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42529803
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529812
M6×55
1箱(200個)
M6
55
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧