大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42529837
M4×8
1箱(1600個)
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529846
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529855
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529864
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529873
M4×20
1箱(800個)
20
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧