大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42529882
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42529891
M4×20
1箱(800個)
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529907
M4×25
1箱(600個)
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧