大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42529943
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42529952
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧