大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
種類
P=3(SW(+)JISW組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42529986
M4×10
1箱(900個)
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42529995
M4×12
1箱(900個)
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42530004
M4×16
1箱(700個)
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42530013
M4×20
1箱(600個)
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42530022
M4×25
1箱(500個)
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧