大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
鉄
種類
P=3(SW(+)JISW組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42530065
M4×16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧