大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42530993
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
-
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42531002
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42531011
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42531027
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42531036
M3×14
1箱(1600個)
M3
24
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42531045
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42531054
M5×16
1箱(500個)
M5
12
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43440844
M2.6×6
1箱(2500個)
M2.6
-
6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43440853
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
-
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43440862
M2.6×10
1箱(2000個)
M2.6
-
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440871
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
-
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440887
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
-
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440896
M3×5
1箱(1800個)
M3
24
5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440905
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440914
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440923
M3×25
1箱(800個)
M3
24
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43440932
M3×30
1箱(700個)
M3
24
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440941
M3×35
1箱(600個)
M3
24
35
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440957
M4×8
1箱(1200個)
M4
16
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440966
M4×10
1箱(1000個)
M4
16
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440975
M4×12
1箱(1000個)
M4
16
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440984
M4×13
1箱(1000個)
M4
16
13
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440993
M4×14
1箱(800個)
M4
16
14
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441002
M4×15
1箱(800個)
M4
16
15
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441011
M4×16
1箱(800個)
M4
16
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441027
M4×18
1箱(700個)
M4
16
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441036
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441045
M4×25
1箱(500個)
M4
16
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43441054
M4×30
1箱(400個)
M4
16
30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441063
M5×20
1箱(450個)
M5
12
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43441072
M5×25
1箱(500個)
M5
12
25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧