大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱)
ねじの呼び
M3
山数
24
材質
鉄
十字穴番号
2
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42531824
M3×6
1箱(1800個)
6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42531833
M3×8
1箱(1500個)
8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42531842
M3×12
1箱(1800個)
12
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧