大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42535096
M2×8
1箱(5000個)
M2
32
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42535105
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535114
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535123
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535132
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535141
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535157
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535166
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535175
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535184
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535193
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535202
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535211
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42535227
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42535236
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
18
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535245
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
18
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42535254
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
18
12
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535263
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
18
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535272
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
18
30
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535281
M3.5×35
1箱(500個)
M3.5
18
35
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42535297
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
18
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535306
M4×8
1箱(1500個)
M4
16
8
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535315
M4×10
1箱(1200個)
M4
16
10
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535324
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535333
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535342
M4×15
1箱(1000個)
M4
16
15
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535351
M4×16
1箱(900個)
M4
16
16
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535367
M4×18
1箱(800個)
M4
16
18
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535376
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535385
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535394
M4×35
1箱(400個)
M4
16
35
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535403
M4×40
1箱(500個)
M4
16
40
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535412
M4×45
1箱(450個)
M4
16
45
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42535421
M4×50
1箱(400個)
M4
16
50
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535437
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
14
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42535446
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
14
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535455
M4.5×20
1箱(600個)
M4.5
14
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535464
M4.5×40
1箱(400個)
M4.5
14
40
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535473
M5×8
1箱(800個)
M5
12
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535482
M5×16
1箱(500個)
M5
12
16
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535491
M5×20
1箱(450個)
M5
12
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535507
M5×25
1箱(500個)
M5
12
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535516
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535525
M5×35
1箱(400個)
M5
12
35
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42535534
M6×12
1箱(400個)
M6
10
12
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535543
M6×30
1箱(300個)
M6
10
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42535552
M6×35
1箱(300個)
M6
10
35
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43447275
M2×5
1箱(7000個)
M2
32
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43447284
M2×6
1箱(6000個)
M2
32
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43447293
M2×10
1箱(4000個)
M2
32
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧