大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱)
材質
鉄
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42537345
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537354
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537363
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537372
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537381
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
18
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537397
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
18
16
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537406
M6×14
1箱(400個)
M6
10
14
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537415
M6×18
1箱(300個)
M6
10
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧