大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種ガイド付BRP形G=5(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
寸法G(mm)
約5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42537582
M4×14
1箱(1000個)
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42537591
M4×35
1箱(500個)
35
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
42537607
M4×40
1箱(500個)
40
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42537616
M4×45
1箱(500個)
45
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
42537625
M4×50
1箱(400個)
50
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
41822724
4×16
1箱(1000個)
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41822733
4×20
1箱(1000個)
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41822742
4×25
1箱(1000個)
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41822751
4×30
1箱(1000個)
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧