大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42537677
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42537686
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537695
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537704
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537713
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537722
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537731
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537747
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537756
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537765
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537783
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537792
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537801
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537817
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537826
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537835
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537844
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537853
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537862
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537871
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537887
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537896
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537905
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537914
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537923
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537932
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537941
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537957
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42537966
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537975
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537984
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537993
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42538002
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42538011
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42538027
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42538036
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552257
M2×12
1箱(3500個)
M2
40
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43552266
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552275
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552284
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42537774
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
取扱い終了
返品不可
43552241
M2×3
1箱(10000個)
M2
40
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧