大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄)(小箱)
材質
鉄
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42539235
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42539244
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
28
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539253
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧