大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(SUS410)(小箱)
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42539296
M3×12
1箱(2000個)
M3
24
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539305
M4×6
1箱(1000個)
M4
18
6
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧