大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(SUS410/ダクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
10
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理
ダクロ
頭部形状
バインド
寸法M(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42539314
M4×10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧