大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42539375
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539384
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539393
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539402
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539411
M2×12
1箱(3500個)
M2
40
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539427
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539436
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
28
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539445
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
28
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539454
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42539463
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539472
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539481
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539497
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539506
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539515
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539524
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539533
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539542
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539551
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539567
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539576
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539585
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42539594
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539603
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539612
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539621
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539637
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539646
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42539664
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539673
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539682
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539691
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539707
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539716
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539725
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539734
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539743
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539752
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539761
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539777
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539786
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539795
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539804
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539813
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539822
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539831
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539847
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539856
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453541
M2×3
1箱(10000個)
M2
40
3
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453557
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧