曜日別特売

(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)

(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理クロメート頭部形状バインド穴の形状十字穴
全84種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
84種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42540687M2×31箱(10000個)M24031(最大)2.00/(最小)1.90
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42540696M2×51箱(7000個)M24051(最大)2.00/(最小)1.90
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42540705M2×61箱(7000個)M24061(最大)2.00/(最小)1.90
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42540714M2×81箱(5000個)M24081(最大)2.00/(最小)1.90
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540723M2×101箱(4000個)M240101(最大)2.00/(最小)1.90
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42540732M2.5×61箱(3500個)M2.52861(最大)2.50/(最小)2.40
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540741M2.5×81箱(3000個)M2.52881(最大)2.50/(最小)2.40
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540757M2.5×101箱(2500個)M2.528101(最大)2.50/(最小)2.40
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540766M2.6×51箱(4000個)M2.62851(最大)2.60/(最小)2.50
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
42540775M2.6×61箱(3500個)M2.62861(最大)2.60/(最小)2.50
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540784M2.6×81箱(3000個)M2.62881(最大)2.60/(最小)2.50
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540793M2.6×101箱(2500個)M2.628101(最大)2.60/(最小)2.50
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
42540802M2.6×121箱(2000個)M2.628121(最大)2.60/(最小)2.50
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
42540811M2.6×161箱(1500個)M2.628161(最大)2.60/(最小)2.50
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540827M2.6×201箱(1200個)M2.628201(最大)2.60/(最小)2.50
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540836M3×41箱(2500個)M32442(最大)3.00/(最小)2.90
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42540845M3×51箱(2500個)M32452(最大)3.00/(最小)2.90
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540854M3×61箱(2200個)M32462(最大)3.00/(最小)2.90
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540863M3×71箱(2000個)M32472(最大)3.00/(最小)2.90
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540872M3×81箱(1800個)M32482(最大)3.00/(最小)2.90
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540881M3×101箱(1800個)M324102(最大)3.00/(最小)2.90
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540897M3×121箱(2200個)M324122(最大)3.00/(最小)2.90
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540906M3×141箱(2000個)M324142(最大)3.00/(最小)2.90
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540915M3×161箱(1800個)M324162(最大)3.00/(最小)2.90
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540924M3×181箱(1500個)M324182(最大)3.00/(最小)2.90
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540933M3×201箱(1400個)M324202(最大)3.00/(最小)2.90
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540942M3×251箱(1000個)M324252(最大)3.00/(最小)2.90
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540951M3×301箱(800個)M324302(最大)3.00/(最小)2.90
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540967M3×351箱(700個)M324352(最大)3.00/(最小)2.90
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540976M3.5×61箱(2500個)M3.52062(最大)3.50/(最小)3.40
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540985M3.5×81箱(2000個)M3.52082(最大)3.50/(最小)3.40
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42540994M3.5×101箱(1800個)M3.520102(最大)3.50/(最小)3.40
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541003M3.5×141箱(1400個)M3.520142(最大)3.50/(最小)3.40
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541012M3.5×161箱(1200個)M3.520162(最大)3.50/(最小)3.40
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541021M3.5×251箱(800個)M3.520252(最大)3.50/(最小)3.40
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541064M4×51箱(1600個)M41852(最大)4.00/(最小)3.85
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541073M4×61箱(1600個)M41862(最大)4.00/(最小)3.85
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541082M4×81箱(1500個)M41882(最大)4.00/(最小)3.85
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541091M4×101箱(1200個)M418102(最大)4.00/(最小)3.85
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541107M4×121箱(1200個)M418122(最大)4.00/(最小)3.85
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541116M4×141箱(1000個)M418142(最大)4.00/(最小)3.85
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541125M4×161箱(900個)M418162(最大)4.00/(最小)3.85
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541134M4×181箱(800個)M418182(最大)4.00/(最小)3.85
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
42541143M4×201箱(700個)M418202(最大)4.00/(最小)3.85
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541152M4×251箱(600個)M418252(最大)4.00/(最小)3.85
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541161M4×301箱(500個)M418302(最大)4.00/(最小)3.85
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42541177M4×351箱(400個)M418352(最大)4.00/(最小)3.85
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42541186M4×401箱(500個)M418402(最大)4.00/(最小)3.85
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
42541204M4.5×81箱(1200個)M4.51682(最大)4.50/(最小)4.35
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42541213M4.5×101箱(1000個)M4.516102(最大)4.50/(最小)4.35
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42540854
2024-06-29
用途: パーツの固定
建設業・工事業

発注してから納品までスムーズでした。
問題なく作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1178:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする