大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 3種溝なしC-0形(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
6
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42542482
M5×6
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧