曜日別特売

(+)バインドタッピンねじ 3種溝付C-1形(ステンレス)(小箱)

(+)バインドタッピンねじ 3種溝付C-1形(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 3種溝付C-1形(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM3長さ(mm)12頭部形状バインド材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.874寸法m(mm)3.7寸法dk(Φmm)6.3寸法k+f(mm)1.9内容量1箱(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42542491M3×12
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
595:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする