曜日別特売

(+)バインドタッピンねじ 3種溝付C-1形(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)バインドタッピンねじ 3種溝付C-1形(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 3種溝付C-1形(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4頭部形状バインド材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.978/(最小)3.838寸法m(mm)4.3寸法dk(Φmm)8.3寸法k+f(mm)2.5内容量1箱(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42542507M4×1010
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42542516M4×1212
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする