大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42543164
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543173
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543182
M5×12
1箱(700個)
M5
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543191
M5×16
1箱(500個)
M5
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧