大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42543207
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543216
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543225
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543234
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543243
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543252
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543261
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543277
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543286
M4×16
1箱(900個)
M4
16
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543295
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543304
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543313
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543322
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543331
M4×40
1箱(500個)
M4
40
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543347
M5×10
1箱(800個)
M5
10
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543356
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543365
M5×16
1箱(500個)
M5
16
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543383
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543392
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543401
M6×14
1箱(400個)
M6
14
3
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543417
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543426
M6×20
1箱(300個)
M6
20
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543435
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543444
M6×30
1箱(350個)
M6
30
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543453
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543374
M5×35
1箱(400個)
M5
35
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧