大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42543715
M3×8
1箱(2000個)
M3
24
8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42543724
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543733
M4×8
1箱(1800個)
M4
16
8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543742
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43462237
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43462255
M4×12
1箱(1400個)
M4
16
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43462221
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
取扱い終了
返品不可
43462246
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧