大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42543812
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543821
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43559677
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧