大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M3
M4
山数
18
24
40
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(7000個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42543961
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543977
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543986
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543995
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544004
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544013
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544022
M4×10
1箱(1300個)
M4
18
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544031
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544047
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544056
M4×20
1箱(800個)
M4
18
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544065
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43462745
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462754
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462763
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462781
M4×6
1箱(1500個)
M4
18
6
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462736
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
取扱い終了
返品不可
43462772
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧