大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42544293
M3.5×30
1箱(500個)
M3.5
18
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43465895
M3×8
1箱(2000個)
M3
24
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465904
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465913
M3×12
1箱(2000個)
M3
24
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465922
M3×16
1箱(1000個)
M3
24
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465931
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465947
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465956
M3×30
1箱(500個)
M3
24
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465965
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465974
M3.5×13
1箱(1000個)
M3.5
18
13
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465983
M3.5×14
1箱(1000個)
M3.5
18
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43465992
M3.5×15
1箱(1000個)
M3.5
18
15
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466001
M3.5×16
1箱(1000個)
M3.5
18
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466017
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
18
20
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466026
M3.5×25
1箱(500個)
M3.5
18
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466035
M4×10
1箱(1000個)
M4
16
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466044
M4×12
1箱(1000個)
M4
16
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466053
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466062
M4×20
1箱(500個)
M4
16
20
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466071
M4×25
1箱(500個)
M4
16
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466087
M4×30
1箱(500個)
M4
16
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43466096
M4×35
1箱(500個)
M4
16
35
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466105
M4×40
1箱(200個)
M4
16
40
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466114
M4×45
1箱(200個)
M4
16
45
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466123
M4×50
1箱(200個)
M4
16
50
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧