大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42544302
M3.5×16
M3.5
18
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544311
M4×16
M4
16
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧