大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
全93種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
25
28
30
33
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
93種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42547294
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42547303
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547312
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547321
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42547337
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547346
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547355
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547364
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547373
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547382
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547391
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547407
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547416
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547425
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547434
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547443
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42547452
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547461
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
18
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547477
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
18
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547486
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
18
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547495
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
18
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547504
M3.5×35
1箱(600個)
M3.5
18
35
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42547513
M4×10
1箱(1600個)
M4
16
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42547522
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547531
M4×14
1箱(1200個)
M4
16
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547547
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547556
M4×20
1箱(900個)
M4
16
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547565
M4×25
1箱(700個)
M4
16
25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547574
M4×30
1箱(600個)
M4
16
30
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547583
M4×35
1箱(500個)
M4
16
35
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547592
M4×40
1箱(600個)
M4
16
40
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547601
M4×45
1箱(500個)
M4
16
45
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547617
M4.5×12
1箱(1200個)
M4.5
14
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547626
M4.5×16
1箱(900個)
M4.5
14
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42547635
M4.5×20
1箱(800個)
M4.5
14
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547644
M4.5×25
1箱(600個)
M4.5
14
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547653
M4.5×30
1箱(700個)
M4.5
14
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547662
M4.5×35
1箱(600個)
M4.5
14
35
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547671
M4.5×40
1箱(500個)
M4.5
14
40
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42547687
M4.5×45
1箱(400個)
M4.5
14
45
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42547696
M4.5×50
1箱(350個)
M4.5
14
50
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547705
M5×12
1箱(800個)
M5
12
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547714
M5×16
1箱(700個)
M5
12
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547723
M5×20
1箱(500個)
M5
12
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547732
M5×25
1箱(700個)
M5
12
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547741
M5×30
1箱(600個)
M5
12
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547757
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42547766
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547775
M5×45
1箱(350個)
M5
12
45
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42547784
M5×50
1箱(300個)
M5
12
50
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧