曜日別特売

(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄)(小箱)

(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄)(小箱) - 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄)(小箱) - 大阪魂
材質頭部形状丸皿穴の形状十字穴
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42549184M3.5×201箱(1000個)M3.520202(最大)3.50/(最小)3.40
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549157M2.6×81箱(3500個)M2.62881(最大)2.60/(最小)2.50
取扱い終了
返品不可
42549166M3×121箱(2500個)M324122(最大)3.00/(最小)2.90
取扱い終了
返品不可
42549175M3.5×81箱(2500個)M3.52082(最大)3.50/(最小)3.40
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする