大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42549211
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549227
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549236
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549245
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549254
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549263
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549272
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧