大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42549281
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549297
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549306
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549315
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549324
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549333
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549342
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549351
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549367
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549376
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549385
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549394
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549403
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549412
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549421
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549437
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549446
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549455
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549464
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549473
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549482
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549491
M6×40
1箱(300個)
M6
40
3
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧