大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42549683
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549692
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549701
M5×16
1箱(700個)
M5
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧